SIEMENS - SIE3LD23050TK11 INT.PRINC.3X160A FIX FRONT. - 3LD23050TK11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
157 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209768536
Artikelnummer
SIE3LD23050TK11
Herstellernummer
3LD23050TK11
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
132 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
160 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
50 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4000 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
75 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
112 mm
Höhe:
169 mm
Tiefe:
94 mm
- Tipo: Interruttore principale a 3 poli
- Iu: 160 A
- Potenza in esercizio: 75 kW per AC-23 A a 400 V
- Fissaggio: Frontale con 4 fori
- Gradi di protezione: Fino a IP65
- Applicazioni: Trifase, impianti di climatizzazione, ventilazione e altro
- Variant options: Montaggio su piastra, guida DIN o quadro di distribuzione
- Strutturamodulare per un montaggio semplice e rapido.
- Sezionamento ottimale dalla rete da 16 A a 250 A con lucchettabilità.
- Idoneo per utilizzo all'aperto grazie all'involucro incapsulato.
- Approvato a livello internazionale (IEC, UL, CCC) per diverse applicazioni.
- Disponibile in varie configurazioni per soddisfare diverse esigenze di montaggio.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD
Il SENTRON 3LD è un interruttore principale a 3 poli progettato per garantire la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


