Startseite

SIEMENS - SIE3LD22842GP21 INT.PRINC.3X32A CASS. ISOL. PIASTRA EMC - 3LD22842GP21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869574011

Artikelnummer

SIE3LD22842GP21

Herstellernummer

3LD22842GP21

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

22 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

32 A

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

10 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

640 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

100 mm

Höhe:

164 mm

Tiefe:

117 mm

    Sezionatore Sottocarico SENTRON 3LD

    Il sezionatore sottocarico SENTRON 3LD nella custodia offre interruttori per manutenzione e riparazione, garantendo un funzionamento sicuro e versatile in vari settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Interruttori a 3 poli
    • Iu: 32A
    • AC 23 A 400 V a 50/60 Hz: 11,5 kW
    • Funzionamento con convertitore: AC20 400V da 0 a 550 Hz: 7,5 kW
    • 1NO + 1NC anticipato di 20 ... 150ms
    • Custodia in materiale isolante per raccordo a vite metrico
    • Comando a leva, bloccabile in posizione 0 e I
    • Grado di protezione fino a IP65
    • Modularità con montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
    • Disponibile per applicazioni in corrente continua

    Benefici per il cliente:

    • Disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, incluso il settore chimico e alimentare
    • Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
    • Impiego versatile e universale con approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per costruzione navale
    • Disponibilità in molteplici varianti per montaggio frontale e in quadro di distribuzione
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie