Startseite

SIEMENS - SIE3LD22654VD53 INT.EMER. 6X32A AUX1+1 CASSETTA ISOLANTE - 3LD22654VD53

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 6

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209492950

Artikelnummer

SIE3LD22654VD53

Herstellernummer

3LD22654VD53

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

6

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

22 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

32 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

10 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

640 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

12 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

146 mm

Höhe:

188 mm

Tiefe:

149 mm

    SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD

    Interruttore di arresto di emergenza versatile e sicuro per l'inserimento e disinserimento di carichi in vari settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • 6 poli
    • Iu: 32 A
    • Potenza di impiego / per AC-23 A con 400 V: 11,5 kW
    • Custodia in materiale isolante per raccordo a vite metrico
    • 1 NC, 1 NO
    • Comando rotativo, rosso/giallo
    • Grado di protezione fino a IP65
    • Struttura modulare per montaggio semplice e rapido
    • Varianti per applicazioni in corrente continua disponibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Disinserzione sicura dei carichi per motori trifase e impianti di climatizzazione
    • Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A
    • Adatto per applicazioni all'aperto grazie all'involucro incapsulato
    • Uso versatile grazie ad approvazioni internazionaliIEC, UL, CCC e per la costruzione navale
    • Disponibilità in molteplici varianti per vari metodi di montaggio
    • sicurezza integrale per utenti e sistemi

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie