SIEMENS - SIE3LD22641GP53 INT.EMER.3X32A AUX1+1 CASSETTA ISOLANTE - 3LD22641GP53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - rot
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209524262
Artikelnummer
SIE3LD22641GP53
Herstellernummer
3LD22641GP53
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
22 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
10 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
640 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
12 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
100 mm
Höhe:
152 mm
Tiefe:
117 mm
- Interruttore di arrestodi emergenza, 3 poli
- Iu: 32 A
- Potenza di impiego/per AC-23 A con 400 V: 11,5 kW
- Custodia in materiale isolante per raccordo a vite metrico
- 1 NC, 1 NO
- Comando rotativo, rosso/giallo
- Grado di protezione fino a IP65
- Approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
- Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
- Impiego versatile e universale
- Disponibile in molteplici varianti per diverse modalità di montaggio
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
Sentron
Il sezionatore sottocarico 3LD è progettato per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, inclusi motori trifase e impianti di climatizzazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


