Startseite

SIEMENS - SIE3LD22540TK51 INT.PRINC.3X32A FIX.FRONT. - 3LD22540TK51

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209403239

Artikelnummer

SIE3LD22540TK51

Herstellernummer

3LD22540TK51

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

22 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

32 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

10 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

640 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

12 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

67 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

116.5 mm

    SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD

    Il SENTRON 3LD è un interruttore principale a 3 poli progettato per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, come motori trifase e impianti di climatizzazione.

    Dettaglitecnici:

    • Numero di poli: 3
    • Intensità nominale (Iu): 32 A
    • Potenza in esercizio per AC-23 A a 400 V: 11,5 kW
    • Fissaggio: frontale con comando rotativo
    • Fissaggio centrale: 22,5 mm dell'operatore
    • Grado di protezione: fino a IP65
    • Modularità per montaggio semplice di blocchetti di contatti ausiliari
    • Applicazioni: universali con approvazioni IEC, UL, CCC e per costruzione navale

    Vantaggi per i clienti:

    • Disinserzione sicura per vari settori industriali, inclusa l'industria chimica e alimentare.
    • Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A con comando rotativo lucchettabile.
    • Disponibile in molteplici varianti di montaggio per diverse applicazioni.
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie