Startseite

SIEMENS - SIE3LD22500TK13 INT.EMER.3X32A FIX.FRONT. MANIGLIA - 3LD22500TK13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209403956

Artikelnummer

SIE3LD22500TK13

Herstellernummer

3LD22500TK13

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

22 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

32 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

10 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

640 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

12 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

49 mm

Höhe:

71 mm

Tiefe:

109.5 mm

    SENTRON

    Il sezionatore sottocarico 3LD è progettato per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori industriali, garantendo sicurezza e affidabilità.

    Dettagli tecnici:

    • Interruttore di arresto diemergenza, 3 poli
    • Iu: 32 A
    • Potenza di impiego per AC-23 A con 400 V: 11,5 kW
    • Fissato frontalmente con comando a leva rosso/giallo
    • Fissaggio centrale di 22,5 mm dell'operatore
    • Grado di protezione fino a IP65, adatto per applicazioni all'aperto
    • Struttura modulare e montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
    • Varie opzioni di montaggio: frontale, piastra di montaggio, guida DIN, quadro di distribuzione
    • Approvazioni internazionali: IEC, UL, CCC e per la costruzione navale

    Vantaggi per i clienti:

    • Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A con lucchettabilità del comando rotativo
    • Versatilità grazie a numerose varianti disponibili per diverse applicazioni
    • Procedura di montaggio rapida e semplificata per facilitare l'installazione
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi, aumentando l'affidabilitàcomplessiva degli impianti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie