SIEMENS - SIE3LD22440TK53 INT.EMER.3X32A FIX FONDO BLP - 3LD22440TK53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - rot
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209403284
Artikelnummer
SIE3LD22440TK53
Herstellernummer
3LD22440TK53
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
22 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
10 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
640 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
12 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
67 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
451.5 mm
- Iu: 32 A
- Potenza di impiego / per AC-23 A con 400 V: 11,5 kW
- Fissaggio: su base con bloccoporta
- Comando: rotativo, rosso/giallo, fissaggio centrale 22,5 mm
- Grado di protezione: fino a IP65
- Approvazioni: IEC, UL, CCC, per la costruzione navale
- Installazione: frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
- Montaggio semplice e rapido grazie alla struttura modulare.
- Sezionamento ottimale dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo.
- Un uso versatile e universale in diversi settori, come l'industria chimica e quella alimentare.
- Disponibilità di varianti anche per applicazioni in corrente continua.
- Garantisce una sicurezza integrale per utenti e sistemi.
SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD
Interruttore di arresto di emergenza 3-poli, progettato per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


