Startseite

SIEMENS - SIE3LD22440TK51 INT.PRINC.3X32A FIX FONDO BLP - 3LD22440TK51

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209403277

Artikelnummer

SIE3LD22440TK51

Herstellernummer

3LD22440TK51

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

22 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

32 A

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

10 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

640 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

12 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

67 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

451.5 mm

    SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD

    Gli interruttori principali e di OFF di emergenza SENTRON 3LD2 garantiscono una disinserzione sicura dei carichi in applicazioni industriali diversificate.

    Dettagli tecnici:

    • Interruttore principale a 3 poli, Iu: 32 A
    • Potenza in esercizio per AC-23 A con 400 V: 11,5 kW
    • Fissaggio su base con bloccoporta e comando rotativo
    • Fissaggio centrale 22,5 mm dell'operatore
    • Grado di protezione fino a IP65
    • Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
    • Versatilità applicativa con approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale

    Vantaggi per i clienti:

    • Sezionamento ottimale dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
    • Applicazione versatile in numerosi settori, inclusi motori trifase e impianti di climatizzazione
    • Disponibile in molteplici varianti per diverse modalità di montaggio
    • Opzioni per applicazioni in corrente continua aumentano l'adattabilità del prodotto
    • La struttura modulare assicura un montaggio efficiente e pratico

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie