SIEMENS - SIE3LD22300TK11 INT.PRINC.3X32A FIX FONDO MANIGLIA - 3LD22300TK11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
138 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209403130
Artikelnummer
SIE3LD22300TK11
Herstellernummer
3LD22300TK11
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
22 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
10 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
640 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
12 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
53 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
91 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
- Rated current (Iu): 32 A
- Operating power AC-23 A at 400 V: 11.5 kW
- Mounting: In distribution panel
- Control: Lever operation
- Lockable rotary operation: Yes, for safe disconnection from 16 A to 250 A
- Protection class: Up to IP65 with encapsulated housing
- International approvals: IEC, UL, CCC, suitable for marine applications
- Variety of mounting options: Front, mounting plate, DIN rail, or in distribution panel
- Available for: DC applications as well
- Easy and quick installation of auxiliary contact blocks
- Versatile use with multiple mounting options tailored to user needs
- Enhanced safety for users and systems through integrated design features
- Reliability in diverse industrial environments, including chemical and food processing
SENTRON
SENTRON 3LD is a main switch with a three-pole design, ensuring safe disconnection of loads in various sectors such as three-phase motors and ventilation systems.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


