Startseite

SIEMENS - SIE3LD22031TL53 INT.EMER.4X32A FIX.FRONT. - 3LD22031TL53

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209402959

Artikelnummer

SIE3LD22031TL53

Herstellernummer

3LD22031TL53

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

22 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

32 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

10 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

640 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

12 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

67 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

93 mm

Breite in Teilungseinheiten:

4

    SENTRON

    Il sezionatore sottocarico 3LD è progettato per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori, inclusi motori trifase e impianti di climatizzazione.

    Dettagli tecnici:

    • Interruttore di arresto di emergenza, 4 poli
    • Iu: 32 A
    • Potenza di impiego per AC-23 A con 400 V: 11,5 kW
    • Fissato frontalmente, comando rotativo
    • Grado di protezione fino a IP65 con involucro incapsulato
    • Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
    • Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A
    • Approvals: IEC, UL, CCC e per la costruzione navale

    Vantaggi per i clienti:

    • Versatilità universale per numerosi settori industriali
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi
    • Disponibilità in molteplici varianti per vari metodi di montaggio
    • Facilità di integrazione con opzioni di comando rotativo

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie