SIEMENS - SIE3LD21655VD510AE2 INT.PRINC.6X25A AUX1+1 + N CASS. ISOL. - 3LD21655VD510AE2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Polzahl - 6
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209650510
Artikelnummer
SIE3LD21655VD510AE2
Herstellernummer
3LD21655VD510AE2
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Polzahl:
6
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
20 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
25 A
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
8 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.64 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
10 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Breite:
146 mm
Höhe:
201 mm
Tiefe:
149 mm
Sentron, sezionatore sottocarico 3LD
Interruttore principale a 6 poli per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori industriali.
Dettagli tecnici:
- Tipo: interruttore principale
- Numero di poli: 6
- Iu: 25 A
- Potenza in esercizio per AC-23 A con 400 V: 9,5 kW
- Custodia: materiale isolante per raccordo a vite metrico
- Contatti: 1 NC, 1 NO
- Comando: rotativo, nero
- Grado di protezione: fino a IP65
- Applicazioni: adatte per uso all'aperto
- Approvazioni internazionali: IEC, UL, CCC, costruzione navale
Vantaggi per il cliente:
- Disinserzione sicura dei carichiin numerosi settori, come motori trifase e impianti di climatizzazione.
- Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido dei blocchetti di contatti ausiliari.
- Sezionamento ottimale dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo.
- Utilizzo versatile e universale grazie alla disponibilità in molteplici varianti.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi con interruttori principali e di OFF di emergenza.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie