SIEMENS - SIE3LD21653VB53 INT.EMER. 6X25A CASSETTA ISOLANTE . - 3LD21653VB53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Polzahl - 6
Farbe des Betätigungselements - rot
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209492868
Artikelnummer
SIE3LD21653VB53
Herstellernummer
3LD21653VB53
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Polzahl:
6
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
20 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
25 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
8 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.64 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
10 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Breite:
146 mm
Höhe:
188 mm
Tiefe:
149 mm
Sentron, sezionatore sottocarico 3LD
Interruttore di OFF DI EMERGENZA a 6 poli per la disinserzione sicura dei carichi in vari ambiti industriali.
Dettagli tecnici:
- Iu: 25 A
- Potenza di impiego per AC-23 A con 400 V: 9,5 kW
- Custodia in materiale isolante per pressacavo metrico
- Comando rotativo, rosso/giallo
- Grado di protezione fino a IP65
- Struttura modulare con montaggio semplicee rapido di blocchetti di contatti ausiliari
- Morsetto PE/N o 4º polo
- Sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A
- Approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
- Varianti disponibiliper applicazioni in corrente continua
Vantaggi per il cliente:
- Impiego versatile e universale
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
- Ottimale per motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione
- Disponibile in molteplici varianti per montaggio flessibile
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


