Startseite

SIEMENS - SIE3LD21640TB53 INT.EMER.3X25A CASSETTA ISOLANTE . - 3LD21640TB53

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209524200

Artikelnummer

SIE3LD21640TB53

Herstellernummer

3LD21640TB53

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

20 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

25 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

8 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

640 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

10 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

100 mm

Höhe:

152 mm

Tiefe:

117 mm

Breite in Teilungseinheiten:

3

    Sentron, sezionatore sottocarico 3LD

    Interruttore di arresto di emergenza versatile e modulare, progettato per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Poli:3
    • Iu: 25 A
    • Potenza di impiego / per AC-23 A: 9,5 kW a 400 V
    • Grado di protezione: fino a IP65
    • Approvazioni internazionali: IEC, UL, CCC, costruzione navale
    • Sezionamento dalla rete: da 16 A a 250 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio grazie alla struttura modulare e alla compatibilità con vari supporti di montaggio.
    • Sicurezza migliorata per utenti e sistemi attraverso la lucchettabilità del comando rotativo.
    • Utilizzabile in una vasta gamma di applicazioni, tra cui motori trifase e sistemi di climatizzazione.
    • Disponibile in molteplici varianti per soddisfare diverse esigenze di installazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie