SIEMENS - SIE3LD21540TK53 INT.EMER.3X25A FIX.FRONT. - 3LD21540TK53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - rot
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209403390
Artikelnummer
SIE3LD21540TK53
Herstellernummer
3LD21540TK53
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
20 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
25 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
8 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
640 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
10 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
67 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
117 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
- Tipo: Interruttore di arresto di emergenza, 3 poli
- Corrente nominale (Iu): 25 A
- Potenza di impiego per AC-23 A con 400 V: 9,5 kW
- Fissaggio: Frontalmente
- Tipo di comando: Rotativo
- Colore: Rosso/giallo, fissaggio centrale di 22,5 mm
- Grado di protezione: Fino a IP65
- Certificazioni: IEC, UL, CCC, costruzione navale
- Disinserzione sicura dei carichi in settori come motori trifase, impianti di climatizzazione e industrie chimiche.
- Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido di contatti ausiliari.
- Sezionamento ottimale dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo.
- Versatilità di installazione con diverse varianti per montaggio su piastra, guida DIN o quadro di distribuzione.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi, con varianti disponibili per applicazioni in corrente continua.
SENTRON
Il sezionatore sottocarico 3LD è un interruttore di arresto di emergenza multifunzionale progettato per garantire la disinserzione sicura dei carichi in vari settori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


