SIEMENS - SIE3LD21440TK53 INT.EMER. 3X25A FIX FONDO BLP - 3LD21440TK53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - rot
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209403260
Artikelnummer
SIE3LD21440TK53
Herstellernummer
3LD21440TK53
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
20 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
25 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
8 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
640 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
10 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
67 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
452 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
- Interruttore di arresto di emergenza, 3 poli
- Iu: 25 A
- Potenza di impiego per AC-23 A con 400 V: 9,5 kW
- Fissaggio su base con bloccoporta
- Comando rotativo, rosso/giallo con fissaggio centrale di 22,5 mm
- Grado di protezione fino a IP65
- Struttura modulare con montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
- Disponibile anche in varianti per applicazioni in corrente continua
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
- Impiego versatile e universale con approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
- Disponibile in molteplici varianti per diverse modalità di installazione
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi in applicazioni come motori trifase eimpianti di climatizzazione
Sentron, sezionatore sottocarico 3LD
Il sezionatore sottocarico 3LD è progettato per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori industriali, garantendo un'ottima sicurezza e versatilità grazie alle sue numerose varianti eapprovazioni internazionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


