Startseite

SIEMENS - SIE3LD21300TK13 INT.EMER.3X25A FIX FONDO MANIGLIA - 3LD21300TK13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209403123

Artikelnummer

SIE3LD21300TK13

Herstellernummer

3LD21300TK13

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

20 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

25 A

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

8 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.64 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

10 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Breite:

53 mm

Höhe:

55 mm

Tiefe:

91 mm

SENTRON 3LD

Sezionatori sottocarico SENTRON 3LD2 per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori.

Dettagli tecnici:

  • Interruttore di arresto di emergenza, 3 poli
  • Iu: 25 A
  • Potenza di impiego / per AC-23 A con 400 V: 9,5 kW
  • Montaggio nel quadro di distribuzione
  • Comando a leva, rosso/giallo
  • Struttura modulare
  • Grado di protezione fino a IP65
  • Approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale

Vantaggi per il cliente:

  • Disinserzione sicura per motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione, costruzione di macchine di lavorazione e di impianti di trasporto industriale, nell'industria chimica o nell'industria dei generi alimentari e delle bevande.
  • Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari, morsetto PE/N o 4º polo.
  • Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo.
  • Impiego versatile e universale.
  • Disponibile in molteplici varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione.
  • Sicurezza integrale per utenti e sistemi.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie