SIEMENS - SIE3LD21237UK01 COMMUTATORE 3X25A FIX FRONT. LEVET. - 3LD21237UK01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
138 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209492196
Artikelnummer
SIE3LD21237UK01
Herstellernummer
3LD21237UK01
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
20 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
25 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
8 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
640 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
10 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
67 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
103 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
- Commutatore a 3 poli
- Corrente nominale (Iu): 25 A
- Potenza di impiego: 9,5 kW a 400 V (AC-23 A)
- Fissaggio frontale con 4 fori dell'operatore
- Comando a leva, colore nero
- Struttura modulare per montaggio semplice e rapido
- Grado di protezione fino a IP65, adatto per applicazioni all'aperto
- Approvals: IEC, UL, CCC, adatto per la costruzione navale
- Disponibile in varianti per corrente continua
- Disinserzione sicura dei carichi in molteplici applicazioni industriali, come motori trifase e impianti di climatizzazione
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie allalucchettabilità del comando rotativo
- Montaggio versatile su piastra di montaggio, guida DIN o quadro di distribuzione
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD
Il SENTRON 3LD è un interruttore principale e di OFF di emergenza progettato per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori industriali.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


