SIEMENS - SIE3LD21221TL13 INT.EMER.4X25A FIX.FRONT. MANIGLIA - 3LD21221TL13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Polzahl - 4
Farbe des Betätigungselements - rot
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209638228
Artikelnummer
SIE3LD21221TL13
Herstellernummer
3LD21221TL13
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Polzahl:
4
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
20 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
25 A
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
8 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.64 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
10 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Breite:
49 mm
Höhe:
71 mm
Tiefe:
85.5 mm
SENTRON 3LD
Il sezionatore sottocarico SENTRON 3LD è progettato per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, inclusi motori trifase e impianti di climatizzazione.
Dettagli tecnici:
- Tipo: sezionatore sottocarico 3LD
- Interruttore di OFF DI EMERGENZA: a 4 poli
- Iu: 25 A
- Potenza di impiego / per AC-23 A con 400 V: 9,5 kW
- Fissaggio: frontalmente, a 4 fori della manopola
- Comando: a leva, rosso/giallo
- Grado di protezione: fino a IP65
- Approvazioni: IEC, UL, CCC, costruzione navale
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido.
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo.
- Impiego versatile e universale in vari settori industriali, inclusa l'industria chimica e alimentare.
- Disponibilità in molteplici varianti per diverse modalità di montaggio.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


