Startseite

SIEMENS - SIE3LD21220TK13 INT.EMER.3X25A FIX.FRONT. MANIGLIA - 3LD21220TK13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209403086

Artikelnummer

SIE3LD21220TK13

Herstellernummer

3LD21220TK13

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

20 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

25 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

8 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

640 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

10 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

49 mm

Höhe:

71 mm

Tiefe:

86 mm

Breite in Teilungseinheiten:

3

    SENTRON

    Il sezionatore sottocarico 3LD è un interruttore di arresto di emergenza a 3 poli, progettato per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Poli: 3
    • Iu: 25 A
    • Potenza di impiego / per AC-23 A con 400 V: 9,5 kW
    • Fissaggio: Frontalmente con fissaggio a 4 fori dell'operatore
    • Grado di protezione: Fino a IP65
    • Certificazioni: IEC, UL, CCC, per costruzione navale
    • Varianti disponibili: Fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
    • Applicazioni: Trifase, climatizzazione, ventilazione, costruzione di macchine, impianti di trasporto industriale, industria chimica, industrie alimentari e delle bevande

    Vantaggi per i clienti:

    • Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido.
    • Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo.
    • Versatilità d'impiego con approvazioni internazionali per vari settori.
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie