SIEMENS - SIE3LD21220TK11 INT.PRINC.3X25A FIX.FRONT. MANIGLIA - 3LD21220TK11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
138 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209403079
Artikelnummer
SIE3LD21220TK11
Herstellernummer
3LD21220TK11
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
20 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
25 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
8 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
640 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
10 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
49 mm
Höhe:
71 mm
Tiefe:
86 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
- Interruttoreprincipale a 3 poli
- Iu: 25 A
- Potenza di impiego per AC-23 A con 400 V: 9,5 kW
- Fissaggio frontale e comando a leva
- Fissaggio a 4 fori dell'operatore
- Grado di protezione fino a IP65
- Modularità con montaggio semplice e rapido dei blocchetti di contatti ausiliari
- Disponibile in varianti per applicazioni in corrente continua
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
- Impiegabile in diverse industrie, come chimica e alimentari
- Versatilità e universalità grazie ad approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
- Disponibilità in molteplici varianti per il fissaggio su piastra, guida DIN o quadro di distribuzione
Sentron, sezionatore sottocarico 3LD
Il SENTRON 3LD è progettato per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori, inclusi motori trifase e impianti di climatizzazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


