Startseite

SIEMENS - SIE3LD21134VP53 INT.EMER. 6X25A AUX1+1 FIX FON.BLP - 3LD21134VP53

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Polzahl - 6

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

165 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209491250

Artikelnummer

SIE3LD21134VP53

Herstellernummer

3LD21134VP53

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Polzahl:

6

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

20 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

25 A

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

8 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.64 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

10 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Breite:

67 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

429.5 mm

SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD

Sezionatori sottocarico SENTRON 3LD2 per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori.

Dettagli tecnici:

  • Interruttore di arresto di emergenza, 6- poli
  • Iu: 25 A
  • Potenza di impiego / per AC-23 A con 400 V: 9,5 kW
  • Fissaggio su base con bloccoporta
  • 1 NC, 1 NO
  • Comando rotativo, rosso/giallo, 4 fori dell'operatore
  • Grado di protezione fino a IP65
  • Involucro incapsulato adatto per applicazioni all'aperto
  • Approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale

Vantaggi per il cliente:

  • Struttura modulare per montaggiosemplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
  • Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
  • Impiego versatile e universale
  • Disponibile in molteplici varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
  • Disponibile anche con varianti per applicazioni in corrente continua
  • Sicurezza integrale per utenti e sistemi

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie