SIEMENS - SIE3LD21133VK53 INT.EMER. 6X25A FIX FONDO BLP - 3LD21133VK53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Polzahl - 6
Farbe des Betätigungselements - rot
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209491236
Artikelnummer
SIE3LD21133VK53
Herstellernummer
3LD21133VK53
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Polzahl:
6
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
20 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
25 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
8 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
640 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
10 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
67 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
430 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6
- Numero di poli: 6
- Iu: 25 A
- Potenza di impiego / per AC-23 A con 400 V: 9,5 kW
- Fissaggio su base con bloccoporta
- Comando rotativo, rosso/giallo
- Fissaggio a 4 fori dell'operatore
- Grado di protezione: fino a IP65
- Costruzione modulare con montaggio semplice e rapido
- Lucchettabilità del comando rotativo per sezionamento ottimale dalla rete da 16 A a 250 A
- Varianti disponibili per montaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
- Approvazioni internazionali: IEC, UL, CCC, costruzione navale
- Disinserzione sicura di carichi in numerosi settori, inclusi motori trifase e impianti di climatizzazione
- Versatilità e universalità grazie a diverse varianti e approvazioni internazionali
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
- Facilità di montaggio e personalizzazione in base alle esigenze specifiche
SENTRON
Il sezionatore sottocarico 3LD è un interruttore di arresto di emergenza progettato per garantire la disinserzione sicura dei carichi in vari settori industriali.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


