Startseite

SIEMENS - SIE3LD21131TL51 INT.PRINC.4X25A FIX FONDO BLP - 3LD21131TL51

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209403048

Artikelnummer

SIE3LD21131TL51

Herstellernummer

3LD21131TL51

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

20 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

25 A

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

8 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.64 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

10 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Breite:

67 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

429.5 mm

Sentron, sezionatore sottocarico 3LD

Il sezionatore sottocarico SENTRON 3LD2 è progettato per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, inclusi motori trifase e impianti di climatizzazione.

Dettagli tecnici:

  • Interruttore principale, a 4 poli
  • Iu: 25 A
  • Potenza in esercizio / per AC-23 A / con 400 V: 9,5 kW
  • Fissaggio su base con bloccoporta
  • Comando rotativo, nero
  • Fissaggio a 4 fori dell'operatore
  • Grado di protezione fino a IP65 con involucro incapsulato
  • Applicazioni all'aperto
  • Approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale

Vantaggi per il cliente:

  • Struttura modulare con montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari, morsetto PE/N o 4º polo
  • Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
  • Impiego versatile e universale
  • Disponibile in molteplici varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
  • Varianti per applicazioni in corrente continua
  • Sicurezza integrale per utenti e sistemi

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie