SIEMENS - SIE3LD21130TK51 INT.PRINC.3X25A FIX FONDO BLP - 3LD21130TK51

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209403000
Artikelnummer
SIE3LD21130TK51
Herstellernummer
3LD21130TK51
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
20 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
25 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
8 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
640 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
10 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
67 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
430 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
- Interruttore principale: a 3 poli
- Iu:25 A
- Potenza in esercizio / per AC-23 A / con 400 V: 9,5 kW
- Fissaggio: su base con bloccoporta, a 4 fori
- Comando: rotativo, nero
- Grado di protezione: fino a IP65
- Varianti: per fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
- Approvazioni internazionali: IEC, UL, CCC, costruzione navale
- Applicazioni: anche per corrente continua
- Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido.
- Sezionamento ottimale dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo.
- Impiego versatile in molti settori, incluse industria chimica e alimentare.
- Disponibilità in molteplici varianti per soddisfare esigenze diverse.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
SENTRON
Il sezionatore sottocarico 3LD è progettato per la disinserzione sicura di carichi in diversi settori industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


