SIEMENS - SIE3LD21032EP53 INT.EMER.4X25A AUX1+1 FIX.FRONT. - 3LD21032EP53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Polzahl - 4
Farbe des Betätigungselements - rot
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209402997
Artikelnummer
SIE3LD21032EP53
Herstellernummer
3LD21032EP53
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Polzahl:
4
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
20 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
25 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
8 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
640 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
10 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
67 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
93 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
- Iu: 25 A
- Potenza di impiego / per AC-23 A con 400 V: 9,5 kW
- Fissato frontalmente
- 1 NC, 1 NO
- Comando rotativo, rosso/giallo
- Grado di protezione fino a IP65
- Modularità con montaggio semplice e rapido
- Approvals: IEC, UL, CCC, per la costruzione navale
- Disinserzione sicura dei carichi per motori trifase e impianti di climatizzazione.
- Ottimale sezionamento della rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo.
- Versatile e universale per diverse applicazioni industriali.
- Disponibile in molteplici varianti di montaggio per soddisfare esigenze diverse.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
Sentron, sezionatore sottocarico 3LD
Interruttore di arresto di emergenza 4-poli, progettato per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori industriali.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie