SIEMENS - SIE3LD21031TL53 INT.EMER.4X25A FIX.FRONT. - 3LD21031TL53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Polzahl - 4
Farbe des Betätigungselements - rot
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
138 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209402935
Artikelnummer
SIE3LD21031TL53
Herstellernummer
3LD21031TL53
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Polzahl:
4
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
20 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
25 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
-99999 kA
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
8 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
640 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
10 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
67 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
93 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
- Poli: 4
- Iu: 25 A
- Potenza di impiego: 9,5 kW per AC-23 A con 400 V
- Fissaggio: Frontalmente
- Comando: Rotativo, rosso/giallo, con fissaggio a 4 fori
- Grado di protezione: Fino a IP65
- Applicazioni: Universali con diverse approvazioni, incluso IEC, UL, e CCC
- Varianti: Disponibili per corrente continua e varie modalità di montaggio
- Disinserzione sicura dei carichi per motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione, e altro ancora.
- Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido.
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A con lucchettabilità del comando rotativo.
- Adatto per applicazioni all’aperto grazie all'involucro incapsulato.
- Include molteplici varianti di montaggio per una flessibilità operativa.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi, migliorando la fiducia negli impianti.
Sentron, sezionatore sottocarico 3LD
Interruttore di arresto di emergenza versatile e sicuro per la disinserzione dei carichi in vari settori industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


