SIEMENS - SIE3LD21030TK53 INT.EMER.3X25A FIX.FRONT. - 3LD21030TK53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - rot
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209402898
Artikelnummer
SIE3LD21030TK53
Herstellernummer
3LD21030TK53
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
20 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
25 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
8 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
640 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
10 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
67 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
93 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
- 3 poli, Iu: 25 A
- Potenza di impiego / per AC-23 A con 400 V: 9,5 kW
- Fissato frontalmente con comando rotativo
- Rosso/giallo fissaggio a 4 fori dell'operatore
- Struttura modulare con montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
- Grado di protezione fino a IP65
- Versatile e universale con approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
- Disponibile in molteplici varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
- Sezionamento ottimale dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
- Impiego in applicazioni all'aperto grazie all'involucro incapsulato
- Opzioni per applicazioni in corrente continua disponibili
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
Sentron, sezionatore sottocarico 3LD
Il 3LD è un interruttore di arresto di emergenza progettato per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


