SIEMENS - SIE3LD21030TK51 INT.PRINC.3X25A FIX.FRONT. - 3LD21030TK51

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209402881
Artikelnummer
SIE3LD21030TK51
Herstellernummer
3LD21030TK51
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
20 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
25 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
8 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
640 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
10 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
67 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
93 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
- Tipo: Interruttore principale a 3 poli
- Iu: 25 A
- Potenza in esercizio: 9,5 kW per AC-23 A a 400 V
- Fissaggio: Frontale, 4 fori di fissaggio
- Grado di protezione: Fino a IP65
- Modularità: Struttura modulare con montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
- Versatilità: Approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
- Disinserzione sicura dei carichi in svariati ambiti industriali
- Ottimale sezionamento della rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
- Facile installazione e adattamento grazie alle molteplici varianti di montaggio
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi in diversi settori, inclusa l'industria chimica e quella alimentare
- Utilizzo all'aperto grazie all'involucro incapsulato con grado di protezione adeguato
SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD
Interruttore principale a 3 poli progettato per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, come motori trifase e impianti di climatizzazione.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


