SIEMENS - SIE3LD20842GP21 INT.PRINC.3X16A CASS. ISOL. PIASTRA EMC - 3LD20842GP21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
138 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869573991
Artikelnummer
SIE3LD20842GP21
Herstellernummer
3LD20842GP21
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
16 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
16 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
6 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
340 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
100 mm
Höhe:
164 mm
Tiefe:
117 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
- Interruttori per manutenzione e riparazione con lamierino di schermatura EMC
- Configurazione a 3 poli
- Iu: 16 A, AC 23 A 400 V a 50/60 Hz: 7,5 kW
- Funzionamento con convertitore: AC20 400V da 0 a 550 Hz: 4 kW
- 1NO + 1NC anticipato di 20 ... 150ms
- Custodia in materiale isolante per raccordo a vite metrico
- Comando a leva, nero, bloccabile in posizione 0 e I
- Grado di protezione fino a IP65, adattoper applicazioni all'aperto
- Disponibile in varianti per applicazioni in corrente continua
- Disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori come motori trifase, impianti di climatizzazione e industria chimica.
- Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari.
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo.
- Impiego versatile e universale con approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale.
- Disponibile in molteplici varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione.
Sezionatore sottocarico SENTRON 3LD
Il sezionatore sottocarico SENTRON 3LD è progettato per la manutenzione e riparazione sicura di carichi in diversi settori industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


