Startseite

SIEMENS - SIE3LD20641TC53 INT.EMER.4X16A N SEZ. CASSETTA ISOLANTE - 3LD20641TC53

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209511927

Artikelnummer

SIE3LD20641TC53

Herstellernummer

3LD20641TC53

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

16 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

16 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

6 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

340 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

8 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

100 mm

Höhe:

152 mm

Tiefe:

117 mm

Breite in Teilungseinheiten:

4

    Sentron, sezionatore sottocarico 3LD

    Interruttori principali e di OFF di emergenza SENTRON 3LD2 per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, ad es. per motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione.

    Dettagli tecnici:

    • Numero di poli: 4
    • Corrente nominale: 16 A
    • Potenza di impiego nominale per AC-23 A: 7,5 kW a 400 V
    • Grado di protezione: fino a IP65
    • Tipologia di comando: rotativo, rosso/giallo
    • Versatilità: approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
    • Varianti disponibili: fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio e configurazione grazie alla struttura modulare.
    • Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A con lucchettabilità del comando rotativo.
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi in diversi ambienti industriali.
    • Applicabile in settori come l'industria chimica e quella dei generi alimentari e delle bevande.
    • Disponibilità di varianti per applicazioni in corrente continua.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie