SIEMENS - SIE3LD20641GP53 INT.EMER.3X16A AUX1+1 CASSETTA ISOLANTE - 3LD20641GP53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - rot
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209511910
Artikelnummer
SIE3LD20641GP53
Herstellernummer
3LD20641GP53
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
16 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
16 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
6 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
340 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
8 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
100 mm
Höhe:
152 mm
Tiefe:
117 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
- Numero di poli: 3
- Iu: 16 A
- Potenza di impiego / per AC-23 A con 400 V: 7,5 kW
- Comando: rotativo rosso/giallo
- Grado di protezione: fino a IP65
- Montaggio: frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o in quadro di distribuzione
- Varianti per: corrente continua
- Certificazioni: IEC, UL, CCC, costruzione navale
- Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido.
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo.
- Adatto per applicazioni all'aperto grazie all'involucro incapsulato.
- Disponibilità in molteplici varianti per diverse applicazioni industriali.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD
Interruttore di arresto di emergenza versatile e sicuro, progettato per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


