SIEMENS - SIE3LD20641GP510US2 INT.PRINC.3X16A AUX1+1 CASSETTA ISOLANTE - 3LD20641GP510US2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209743441
Artikelnummer
SIE3LD20641GP510US2
Herstellernummer
3LD20641GP510US2
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
16 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
16 A
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
6 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.34 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
8 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Breite:
100 mm
Höhe:
164 mm
Tiefe:
118 mm
SENTRON 3LD
Interruttore principale a 3 poli per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori.
Dettagli tecnici:
- Tipo: sezionatore sottocarico 3LD
- Numero di poli: 3
- Iu: 16 A
- Potenza in esercizio / per AC-23 A / con 400 V: 7,5 kW
- Comando: rotativo
- Grado di protezione: fino a IP65
- Approvals: IEC, UL, CCC
- Varianti: per applicazioni in corrente continua
Vantaggi per il cliente:
- Disinserzione sicura dei carichi in vari settori, come motori trifase e impianti di climatizzazione.
- Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari.
- Ottimale sezionamento dalla rete grazie alla lucchettabilità del comando rotativo.
- Impiego versatile con varie soluzioni di montaggio.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


