Startseite

SIEMENS - SIE3LD20641GP51 INT.PRINC.3X16A AUX1+1 CASSETTA ISOLANTE - 3LD20641GP51

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

165 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209512146

Artikelnummer

SIE3LD20641GP51

Herstellernummer

3LD20641GP51

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

16 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

16 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

6 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.34 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

8 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Breite:

100 mm

Höhe:

152 mm

Tiefe:

117 mm

SENTRON 3LD

Interruttore principale a 3 poli per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: sezionatore sottocarico 3LD
  • Poli: 3
  • Iu: 16 A
  • Potenza in esercizio / per AC-23 A / con 400 V: 7,5 kW
  • Custodia: in materiale isolante per raccordo a vite metrico
  • Contatti: 1 NC, 1 NO
  • Comando: rotativo, nero
  • Grado di protezione: fino a IP65

Vantaggi per il cliente:

  • Disinserzione sicura dei carichi in vari settori, come motori trifase e impianti di climatizzazione.
  • Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido.
  • Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A con lucchettabilità del comando rotativo.
  • Impiego versatile grazie ad approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale.
  • Disponibile in molteplici varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione.
  • Sicurezza integrale per utenti e sistemi.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie