Startseite

SIEMENS - SIE3LD20540TK53 INT.EMER.3X16A FIX.FRONT. - 3LD20540TK53

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209512047

Artikelnummer

SIE3LD20540TK53

Herstellernummer

3LD20540TK53

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

16 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

16 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

6 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

340 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

8 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

67 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

117 mm

Breite in Teilungseinheiten:

3

    SENTRON

    Il sezionatore sottocarico 3LD offre una soluzione sicura per l'arresto di emergenza in vari settori, garantendo un'adeguata disinserzione dei carichi.

    Dettagli tecnici:

    • Interruttore di arresto di emergenza, 3-poli
    • Corrente nominale (Iu): 16 A
    • Potenza di impiego / per AC-23 A con 400 V: 7,5 kW
    • Fissato frontalmente con comando rotativo, rosso/giallo
    • Fissaggio centrale: 22,5 mm
    • Grado di protezione fino a IP65 con involucro incapsulato
    • Struttura modulare e montaggio semplice
    • Approvazioni internazionali: IEC, UL, CCC e per costruzione navale

    Vantaggi per i clienti:

    • Disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori come motori trifase e impianti di climatizzazione
    • Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
    • Impiego versatile e universale grazie a molteplici varianti di montaggio
    • Disponibilità di varianti per applicazioni in corrente continua
    • Massima sicurezza per utenti e sistemi

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie