SIEMENS - SIE3LD20540TK51 INT.PRINC.3X16A FIX.FRONT. - 3LD20540TK51

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209512030
Artikelnummer
SIE3LD20540TK51
Herstellernummer
3LD20540TK51
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
16 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
16 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
6 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
340 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
8 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
67 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
117 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
- Interruttore principale a 3 poli
- Iu: 16 A
- Potenza in esercizio / per AC-23 A / con 400 V: 7,5 kW
- Fissato frontalmente con comando rotativo
- Grado di protezione finoa IP65
- Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
- Sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A con lucchettabilità del comando rotativo
- Approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
- Disponibile in molteplici varianti di montaggio
- Varianti per applicazioni in corrente continua
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
- Impiego versatile e universale grazie a varianti di montaggio
- Facilità di installazione e adattamento a diversi ambienti
- Design modulaire per una maggiore flessibilità operativa
Sentron, sezionatore sottocarico 3LD
Interruttori principali e di OFF di emergenza SENTRON 3LD2 sono progettati per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, come motori trifase e impianti di climatizzazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


