Startseite

SIEMENS - SIE3LD20501TL13 INT.EMER.4X16A FIX.FRONT. MANIGLIA - 3LD20501TL13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209519275

Artikelnummer

SIE3LD20501TL13

Herstellernummer

3LD20501TL13

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

16 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

16 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

6 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

340 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

8 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

49 mm

Höhe:

66 mm

Tiefe:

114 mm

Breite in Teilungseinheiten:

4

    Sentron

    Il sezionatore sottocarico 3LD è un interruttore di arresto di emergenza versatile e affidabile, progettato per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Sezionatore sottocarico 3LD
    • Numero di poli: 4
    • Corrente nominale (Iu): 16 A
    • Potenza di impiego per AC-23 A con 400 V: 7,5 kW
    • Montaggio: Fissato frontalmente
    • Comando: A leva, rosso/giallo
    • Grado di protezione: Fino a IP65
    • Adatto per applicazioni all'aperto
    • Varianti disponibili per montaggio su piastra, su guida DIN o in quadro di distribuzione
    • Varianti per applicazioni in corrente continua disponibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido di contatti ausiliari.
    • Lucchettabilità del comando rotativo per un sezionamento ottimale dalla rete da 16 A a 250 A.
    • Impiego versatile grazie ad approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale.
    • Numerose varianti offrono flessibilità per vari requisiti di installazione.
    • Garanzia di sicurezza integrale per utenti e sistemi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie