Startseite

SIEMENS - SIE3LD20500TK11 INT.PRINC.3X16A FIX.FRONT. MANIGLIA - 3LD20500TK11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209512016

Artikelnummer

SIE3LD20500TK11

Herstellernummer

3LD20500TK11

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

16 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

16 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

6 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

340 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

8 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

49 mm

Höhe:

66 mm

Tiefe:

114 mm

Breite in Teilungseinheiten:

3

    SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD

    Interruttore principale a 3 poli progettato per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Numero di poli: 3
    • Correntenominale (Iu): 16 A
    • Potenza in esercizio per AC-23 A a 400 V: 7,5 kW
    • Fissaggio: frontale
    • Comando: a leva
    • Fissaggio centrale: 22,5 mm dell'operatore
    • Grado di protezione: fino a IP65
    • Approvazioni internazionali: IEC, UL, CCC, costruzione navale

    Vantaggi per i clienti:

    • Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido.
    • Ottimale sezionamento dalla rete grazie alla lucchettabilità del comando rotativo.
    • Versatilità di impiego in diversi settori, inclusa l'industria chimica e alimentare.
    • Disponibilità in molteplici varianti di montaggio per adattarsi a diverse esigenze.
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie