Startseite

SIEMENS - SIE3LD20440TK53 INT.EMER. 3X16A FIX FONDO BLP - 3LD20440TK53

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209511989

Artikelnummer

SIE3LD20440TK53

Herstellernummer

3LD20440TK53

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

16 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

16 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

6 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

340 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

8 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

67 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

452 mm

Breite in Teilungseinheiten:

3

    Sentron, sezionatore sottocarico 3LD

    Interruttore di arresto di emergenza modulare progettato per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori, come motori trifase e impianti di climatizzazione.

    Dettagli tecnici:

    • 3-Poli, con capacità di corrente nominale (Iu): 16 A
    • Potenza di impiego per AC-23 A con 400 V: 7,5 kW
    • Fissaggio su base con bloccoporta e comando rotativo rosso/giallo
    • Grado di protezione fino aIP65, adatto per applicazioni all'aperto
    • Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
    • Disponibile in varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
    • Approva internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
    • Possibilità di lucchettabilità del comando rotativo per ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Utilizzo versatile in diverse applicazioni industriali, inclusa l'industria chimica e quella alimentare
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi grazie alla disinserzione affidabile dei carichi
    • Facilità di installazione e configurazione grazie alla struttura modulare
    • Varietà di opzioni per soddisfare specifiche esigenze di montaggio

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie