SIEMENS - SIE3LD20300TK13 INT.EMER.3X16A FIX FONDO MANIGLIA - 3LD20300TK13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - rot
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
138 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209511965
Artikelnummer
SIE3LD20300TK13
Herstellernummer
3LD20300TK13
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
16 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
16 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
-99999 kA
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
6 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
340 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
8 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
53 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
91 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
- Numero di poli: 3
- Iu: 16 A
- Potenza di impiego per AC-23 A con 400 V: 7,5 kW
- Grado di protezione: fino a IP65
- Montaggio: quadro di distribuzione, comando a leva
- Lucchettabilità del comando rotativo
- Varianti disponibili per corrente continua
- Certificazioni: IEC, UL, CCC, costruzione navale
- Struttura modulare, per un montaggio semplice e rapido di contatti ausiliari.
- Impiego versatile grazie alle numerose varianti di montaggio disponibili.
- Sicurezza integrale sia per utenti che per sistemi.
- Adatto per applicazioni all'aperto grazie all'involucro incapsulato.
- Ideale per una vasta gamma di applicazioni, inclusi motori trifase e impianti di climatizzazione.
SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD
Il SENTRON 3LD è un interruttore di arresto di emergenza a 3 poli, progettato per garantire la disinserzione sicura dei carichi in diversi settori industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


