SIEMENS - SIE3LD20221TL13 INT.EMER.4X16A FIX.FRONT. MANIGLIA - 3LD20221TL13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Polzahl - 4
Farbe des Betätigungselements - rot
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209519237
Artikelnummer
SIE3LD20221TL13
Herstellernummer
3LD20221TL13
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Polzahl:
4
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
16 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
16 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
6 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
340 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
8 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
49 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
90 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
- Tipo: Interruttore di arresto di emergenza, 4 poli
- Iu: 16 A
- Potenza di impiego / per AC-23 A: 7,5 kW a 400 V
- Montaggio: Fissato frontalmente con comando a leva, rosso/giallo
- Grado di protezione: Fino a IP65
- Versatilità: Approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
- Varianti: Disponibili per corrente continua, montaggio su guida DIN, piastra di montaggio o quadro di distribuzione
- Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido
- Ottimale sezionamento dalla rete grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
- Impiego versatile e universale in settori come l'industria chimica e alimentare
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
SENTRON
Il sezionatore sottocarico 3LD è progettato per la disinserzione sicura dei carichi in diversi settori, ad esempio per motori trifase e impianti di climatizzazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


