SIEMENS - SIE3LD20220TK13 INT.EMER.3X16A FIX.FRONT. MANIGLIA - 3LD20220TK13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - rot
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209511941
Artikelnummer
SIE3LD20220TK13
Herstellernummer
3LD20220TK13
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
16 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
16 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
6 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
340 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
8 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
49 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
90 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
- Interruttore di arresto di emergenza, 3 poli, Iu: 16 A
- Potenza di impiego per AC-23 A con 400 V: 7,5 kW
- Fissato frontalmente, comando a leva, rosso/giallo
- Fissaggio a 4 fori dell'operatore
- Modularità e montaggio semplice e rapido dei blocchetti di contatti ausiliari
- Grado di protezione fino a IP65, adatto per applicazioni all'aperto
- Approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
- Varianti disponibili per corrente continua
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
- Impiego versatile e universale in numerosi settori industriali
- Disponibilità in molteplici varianti per diverse modalità di montaggio
SENTRON
Il sezionatore sottocarico 3LD è progettato per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori, inclusi motori trifase, impianti di climatizzazione, e costruzione di macchine.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


