Startseite

SIEMENS - SIE3LD20220TK11 INT.PRINC.3X16A FIX.FRONT. MANIGLIA - 3LD20220TK11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209511903

Artikelnummer

SIE3LD20220TK11

Herstellernummer

3LD20220TK11

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

16 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

16 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

6 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

340 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

8 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

49 mm

Höhe:

66 mm

Tiefe:

90 mm

Breite in Teilungseinheiten:

3

    SENTRON

    Il sezionatore sottocarico 3LD è progettato per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori industriali, offrendo un comando a leva con protezione fino a IP65.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Interruttore principale a 3 poli
    • Iu: 16 A
    • Potenza in esercizio / per AC-23 A / con 400 V: 7,5 kW
    • Fissaggio: Frontale, a 4 fori dell'operatore
    • Grado di protezione: Fino a IP65
    • Montaggio: Su piastra di montaggio, su guida DIN o in quadro di distribuzione
    • Varianti: Disponibili per applicazioni in corrente continua
    • Certificazioni: IEC, UL, CCC e per la costruzione navale

    Vantaggi per i clienti:

    • Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari.
    • Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A con lucchettabilità del comando rotativo.
    • Impiego versatile e universale per diversi settori, come l'industria chimica e alimentare.
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi grazie alla gamma di varianti disponibili.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie