Startseite

SIEMENS - SIE3LD20171TL13 INT.EMERG.4X16A FIX FONDO CON BLP ESCLUD - 3LD20171TL13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209718609

Artikelnummer

SIE3LD20171TL13

Herstellernummer

3LD20171TL13

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

16 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

16 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

6 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

340 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

8 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

67 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

385 mm

Breite in Teilungseinheiten:

4

    SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD

    Il SENTRON 3LD è un interruttore di arresto di emergenza a 4 poli, progettato per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, garantendo così un utilizzo versatile e sicuro.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Interruttore di arresto di emergenza a 4 poli
    • Iu: 16 A
    • Potenza in esercizio: 7,5 kW per AC-23 A a 400 V
    • Fissaggio: Base con bloccoporta, fissaggio a 4 fori
    • Grado di protezione: Fino a IP65
    • Montaggio: Frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o in quadro di distribuzione
    • Varianti: Disponibile anche per applicazioni in corrente continua

    Benefici per il cliente:

    • Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari.
    • Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo.
    • Approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale garantiscono un impiego versatile.
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi, riducendo il rischio in ambienti industriali complessi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie