Startseite

SIEMENS - SIE3LD20170TK13 INT.EMERG.3X16A FIX FONDO CON BLP ESCLUD - 3LD20170TK13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209718562

Artikelnummer

SIE3LD20170TK13

Herstellernummer

3LD20170TK13

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

16 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

16 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

6 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

340 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

8 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

67 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

385 mm

Breite in Teilungseinheiten:

3

    Sentron, sezionatore sottocarico 3LD

    Interruttore di arresto di emergenza a 3 poli, progettato per la disinserzione sicura dei carichi nei diversi settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Iu: 16 A
    • Potenza in esercizio / per AC-23 A / con 400 V: 7,5 kW
    • Fissaggio su base con bloccoporta
    • Comando a leva aggirabile, rosso/giallo
    • Fissaggio a 4 fori dell'operatore
    • Grado di protezione fino a IP65
    • Disponibile in varianti per corrente continua
    • Certificazioni internazionali: IEC, UL, CCC, navale

    Vantaggi per i clienti:

    • Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido.
    • Ottimale sezionamento da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo.
    • Impiego versatile e universale in molteplici settori industriali.
    • Disponibilità in diverse varianti per adattarsi a varie modalità di montaggio.
    • Garantisce sicurezza integrale per utenti e sistemi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie