Startseite

SIEMENS - SIE3LD20031TP51 INT.PRINC.3X16A AUX1+1 FIX.FRONT. - 3LD20031TP51

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209519145

Artikelnummer

SIE3LD20031TP51

Herstellernummer

3LD20031TP51

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

16 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

16 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

6 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

340 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

8 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

67 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

93 mm

Breite in Teilungseinheiten:

3

    Sentron, sezionatore sottocarico 3LD

    Interruttore principale a 3 poli, progettato per la disinserzione sicura dei carichi in diversi settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Interruttore principale a 3 poli
    • Iu: 16 A
    • Potenza in esercizio / per AC-23 A / con 400 V: 7,5 kW
    • Fissato frontalmente
    • 1 NC, 1 NO
    • Comando rotativo, colore nero
    • Grado di protezione fino a IP65
    • Struttura modulare con montaggio semplice e rapido
    • Disponibile in varianti per applicazioni in corrente continua

    Vantaggi per i clienti:

    • Disinserzione sicura dei carichi, ideale per motori trifase e impianti di climatizzazione
    • Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
    • Applicabile in molteplici settori, tra cui industria chimica e alimentare
    • Impiego versatile grazie a approvazioni internazionali come IEC, UL, CCC
    • Varietà di opzioni di montaggio, inclusi fissaggio su guida DIN e quadro di distribuzione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie