SIEMENS - SIE3LD20031TL53 INT.EMER.4X16A FIX.FRONT. - 3LD20031TL53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Polzahl - 4
Farbe des Betätigungselements - rot
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209519138
Artikelnummer
SIE3LD20031TL53
Herstellernummer
3LD20031TL53
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Polzahl:
4
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
16 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
16 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
6 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
340 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
8 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
67 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
93 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
- Tipo: Interruttore di arresto di emergenza, 4 poli
- Corrente nominale (Iu): 16 A
- Potenza di impiego per AC-23 A con 400 V: 7,5 kW
- Fissaggio: Frontale, con comando rotativo, rosso/giallo
- Apertura di fissaggio: 4fori dell'operatore
- Grado di protezione: Fino a IP65, adatto per applicazioni all'aperto
- Sezionamento dalla rete: Da 16 A a 250 A con lucchettabilità del comando rotativo
- Approvazioni internazionali: IEC, UL, CCC, adatto per la costruzione navale
- Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
- Versatilità d'impiego grazie alle varianti per diverse modalità di montaggio
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi, rendendolo ideale per applicazioni in settori critici come industria chimica e alimentare
- Disponibile anche per applicazioni in corrente continua
SENTRON
Il sezionatore sottocarico 3LD è un interruttore di arresto di emergenza progettato per garantire la disinserzione sicura dei carichi in vari settori industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


