Startseite

SIEMENS - SIE3KL71834AA01 SEZ. FUS. NH4 4X1000A SENZA COM. - 3KL71834AA01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3KL71834AA01 SEZ. FUS. NH4 4X1000A SENZA COM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1000 A

  • Polzahl - 4

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP00

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.020 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047624050581

Artikelnummer

SIE3KL71834AA01

Herstellernummer

3KL71834AA01

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

1000 A

Polzahl:

4

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

    Sezionatore Ocn Fusibili 4x 1000A

    Protezione da cortocircuito e sovraccarico con il sezionatore sottocarico con fusibili 3KL.

    Dettagli tecnici:

    • Possibilità di chiusura a lucchetto per protezione contro manovre non autorizzate.
    • Gestione di magazzino semplificata degli accessori, utilizzabili anche per altri sezionatori sottocarico Siemens come 3KA o 3KE.
    • Conformità alle norme IEC 60947-1, IEC 60947-3 e VDE 0660 Parte 107.
    • Struttura modulare.
    • Montaggio rapido e semplice.

    Vantaggi per i clienti:

    • Fornisce una protezione efficace contro sovraccarico e cortocircuito, migliorando la sicurezza degli impianti.
    • Permette una facile integrazione in vari sistemi di distribuzione e alimentazione di energia.
    • Riduce il rischio di manovre non autorizzate grazie alla chiusura a lucchetto.
    • Semplifica la gestione e l'inventario degli accessori di protezione.
    • Facilita l'installazione grazie al montaggio rapido e semplice.