Startseite

SIEMENS - SIE3KL71514AE04 SEZ. FUS. 4X630A CON BOBINA 220VAC - 3KL71514AE04

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3KL71514AE04 SEZ. FUS. 4X630A CON BOBINA 220VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Polzahl - 4

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP00

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

813 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047624050000

Artikelnummer

SIE3KL71514AE04

Herstellernummer

3KL71514AE04

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Polzahl:

4

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

sezionatore ocn fusibili 4x 630 A WI Protezione da cortocircuito e sovraccarico con il sezionatore sottocarico con fusibili 3KL. I sezionatori sottocarico con fusibili 3KL di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Possibilità di chiusura a lucchetto e pertanto protezione contro manovre non autorizzate. 2. Gestione di magazzino semplificata degli accessori, poiché questi possono essere impiegati anche per ulteriori sezionatori sottocarico Siemens come 3KA o 3KE. 3. Conformità alle norme IEC 60947-1, IEC 60947-3 e VDE 0660 Parte 107. 4. Struttura modulare: 5. Montaggio rapido e semplice.