Startseite

SIEMENS - SIE3KL71424CA00 SEZ. FUS. BS 4X400A SENZA COM. - 3KL71424CA00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3KL71424CA00 SEZ. FUS. BS 4X400A SENZA COM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - ja

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP00

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

780 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047624049868

Artikelnummer

SIE3KL71424CA00

Herstellernummer

3KL71424CA00

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Polzahl:

4

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Motorantrieb integriert:

nein

Breite:

280000 mm

Höhe:

230000 mm

Tiefe:

140500 mm

Sezionatore OCN Fusibili 4x 400 A W

Protezione da cortocircuito e sovraccarico con il sezionatore sottocarico con fusibili 3KL.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: Sezionatore sottocarico con fusibili 3KL
  • Corrente nominale: 400 A
  • Norme di conformità: IEC 60947-1, IEC 60947-3 e VDE 0660 Parte 107
  • Caratteristiche: Possibilità di chiusura a lucchetto, gestione di magazzino semplificata, struttura modulare, montaggio rapido e semplice

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione da sovraccarico e cortocircuito con funzione di interruttori principali e di OFF DI EMERGENZA.
  • Impiego in impianti di alimentazione di continuità (UPS), convertitori di frequenza e impianti di regolazione a condensatori.
  • Accessori utilizzabili anche per ulteriori sezionatori sottocarico Siemens come 3KA o 3KE.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.