SIEMENS - SIE3KL71423AE03 SEZ. FUS. 3X400A CON BOBINA 110VAC - 3KL71423AE03
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP), frontseitig - IP00
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
519 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047624049769
Artikelnummer
SIE3KL71423AE03
Herstellernummer
3KL71423AE03
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
sezionatore ocn fusibili 3x 400 A WI Protezione da cortocircuito e sovraccarico con il sezionatore sottocarico con fusibili 3KL. I sezionatori sottocarico con fusibili 3KL di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Possibilità di chiusura a lucchetto e pertanto protezione contro manovre non autorizzate. 2. Gestione di magazzino semplificata degli accessori, poiché questi possono essere impiegati anche per ulteriori sezionatori sottocarico Siemens come 3KA o 3KE. 3. Conformità alle norme IEC 60947-1, IEC 60947-3 e VDE 0660 Parte 107. 4. Struttura modulare: 5. Montaggio rapido e semplice.


